Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 90844 lockout tagout device Rot Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 90844 lockout tagout device Rot Nylon
Brady 90844 lockout tagout device Rot Nylon
Brady 90844 lockout tagout device Rot Nylon
Brady 90844 lockout tagout device Rot Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109006139
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     90844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
schutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
24.13 mm
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8625231
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.