Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Corsair Dominator Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109045910
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX5M2X7200C34
EAN/GTIN:
     840006699910
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
34
Speicherspannung
1.45 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.