Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruijie Networks RG-RAP2260(E) WLAN Access Point 3202 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruijie Networks RG-RAP2260(E) WLAN Access Point 3202 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruijie Networks RG-RAP2260(E) WLAN Access Point 3202 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruijie Networks RG-RAP2260(E) WLAN Access Point 3202 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruijie Networks RG-RAP2260(E) WLAN Access Point 3202 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruijie Networks RG-RAP2260(E) WLAN Access Point 3202 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruijie Networks RG-RAP2260(E) WLAN Access Point 3202 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruijie Networks RG-RAP2260(E) WLAN Access Point 3202 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109051283
Hersteller:
     Ruijie Networks
Herst.-Nr.:
     RG-RAP2260(E)
EAN/GTIN:
     6971693272101
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
3202 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
3202 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
512
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.4 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Flur, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: indoor access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.