Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Jim To-Go Laterne LED Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Jim To-Go Laterne LED Rot
Nordlux Jim To-Go Laterne LED Rot
Nordlux Jim To-Go Laterne LED Rot
Nordlux Jim To-Go Laterne LED Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109052118
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.2218105002
EAN/GTIN:
     5708839010690
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
Die Leuchte Jim wurde vom dänischen Designerduo Says Who entworfen. Die Serie hat eine abgerundete, luftige Silhouette und einen praktischen Griff, mit dem die Leuchte einfach an einer beliebigen Stelle platziert werden kann. Die tragbare Lampe ist batteriebetrieben und mit der Moodmaker™-Funktion ausgestattet, die drei verschiedene Beleuchtungsmodi bietet – perfekt, um auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten das jeweils passende Ambiente zu schaffen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Verpackungsvolumen
283 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
1540 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Lampentyp
LED
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Material
Metall, Kunststoff
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE, UK CA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.