Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P43322-K21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P43322-K21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
HPE P43322-K21 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CG61431
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P43322-K21
EAN/GTIN:
     190017527666
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
40
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 616,05*
€ 643,66*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 624,26*
€ 652,16*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 913,37*
€ 949,24*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,66*
€ 765,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,49*
€ 762,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,53*
€ 757,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,67*
€ 750,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,05*
€ 733,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.