Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P43337-K21 Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P43337-K21 Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB DDR5 4800 MHz
HPE P43337-K21 Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109071810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P43337-K21
EAN/GTIN:
     190017527819
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 256 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
46
Speicherrangfolge
8
Speicherspannung
1.1 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, 256gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.062,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.381,30*
€ 26.633,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.272,06*
€ 26.503,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.062,45*
€ 26.254,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.062,44*
€ 26.254,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.