Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51029 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109077585
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
monitor netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Monitor
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
3.42 A
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
LG
Kompatibilität
LG Electronics UM57 LG Electronics 25UM57 LG Electronics 25UM57-P LG Electronics 25UM58 LG Electronics 34UM58-P LG Electronics 34UM68-P LG Electronics 29UM58-P LG Electronics 25UM56-P LG Electronics 25UM57-P LG Electronics 29UM57-P LG Electronics 34UM57-P LG Electronics 29UM67-P LG Electronics 29UM55-P LG Electronics 25UM64-S LG Electronics 25UM65-P LG Electronics 29UM65-P LG Electronics 29UM65-P LG Electronics 25UM58-P LG Electronics 27UD68-W LG Electronics 24MP48HQ-P LG Flatron 22" LED Monitor 22EA53T-P LG Flatron 23" LED 23EA63V-P LG Flatron 26" Class Slim LED 26LN4500 LG 27" Flatron LED 27EA63V-P LG 27" Flatron LED 22LB4510 LG 27" Flatron LED 22LB4510-PU LG 27" Flatron LED 22LN4510 LG 27" Flatron LED 23EA63T LG 27" Flatron LED 23EA63V LG 27" Flatron LED 23EA63V-P LG 27" Flatron LED 23MP65HQ LG 27" Flatron LED 23MP65HQ-P LG 27" Flatron LED 24EA53T LG 27" Flatron LED 24EA53V LG 27" Flatron LED 24EA53V-P LG 27" Flatron LED 24EC53V LG 27" Flatron LED 24EC53V-P LG 27" Flatron LED 24EN33T LG 27" Flatron LED 24EN33TW LG 27" Flatron LED 24EN33V LG 27" Flatron LED 24EN33VW LG 27" Flatron LED 24EN33VW-B LG 27" Flatron LED 24EN43T LG 27" Flatron LED 24EN43V LG 27" Flatron LED 24EN43V-B LG 27" Flatron LED 24LB4510 LG 27" Flatron LED 24LB4510-PU LG 27" Flatron LED 24MP56HC LG 27" Flatron LED 24MP56HN LG 27" Flatron LED 24MP56HQ LG 27" Flatron LED 24MP56HQ-P LG 27" Flatron LED 25UM64 LG 27" Flatron LED 25UM65 LG 27" Flatron LED 27EA31V LG LED Monitor 24" 24LF452B LG LED Monitor 43" 43LF5100 LG LED Monitor 49" 49LF5100 LG LED Monitor Flatron IPS236V LG LED Monitor Flatron IPS236-PN LG LED Monitor Flatron E2750VR-SN LG 27" Flatron LED 24EN33VW LG 27" Flatron LED 24EN33VW-B LG 27" Flatron LED 24EN43T LG 27" Flatron LED 24EN43V LG 27" Flatron LED 24EN43V-B LG 27" Flatron LED 24LB4510 LG 27" Flatron LED 24LB4510-PU LG 27" Flatron LED 24MP56HC LG 27" Flatron LED 24MP56HN LG 27" Flatron LED 24MP56HQ LG 27" Flatron LED 24MP56HQ-P LG 27" Flatron LED 25UM64 LG 27" Flatron LED 25UM65 LG 27" Flatron LED 27EA31V LG LED Monitor 24" 24LF452B LG LED Monitor 43" 43LF5100 LG LED Monitor 49" 49LF5100 LG LED Monitor Flatron IPS236V LG LED Monitor Flatron IPS236-PN LG LED Monitor Flatron E2750VR-SN LG TV 24EN33S LG TV 24EN33T LG TV 24EN33T-B LG TV 24EN33V LG TV 24EN33V-B LG TV 24EN33TW LG TV 24EN33TW-B LG TV 24EN33VW LG TV 24EN33VW-B LG TV 24EN43V LG TV 24EN43V-B LG TV 24EN43VS LG TV 24EN43VS-B LG TV 24EA53V LG TV 24EA53V-P LG TV 24EC53V LG TV 24EC53V-P LG TV 23EA63V-P LG TV 27EA63V-P LG TV 27EA53V LG TV 27EA53V-P LG TV 27EA53VQ-P LG TV 27EN43V LG TV 27EN43V-B LG TV D2343PB LG TV D2343PB-BN LG TV D2743PB LG TV 19EN33S LG TV 19EN33S-B LG TV 19EN33SW LG TV 19EN33SW-B LG TV 20EN33S LG TV 20EN33S-B LG TV 20EN33SS LG TV 20EN33SS-B LG TV 22EN33S LG TV 22EN33S-B LG TV 23EN33S LG TV 23EN33S-B LG TV 20EN33TS LG TV 20EN33TS-B LG TV 22EC33T LG TV 22EC33T-B LG TV 19EN33T LG TV 19EN33T-B LG TV 20EN33T LG TV 20EN33T-B LG TV 22EN33T LG TV 22EN33T-B LG TV 23EN43V LG TV 23EA
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.6 m
Breite
45 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
245 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
297 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.