Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109077656
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51039
EAN/GTIN:
     5901878510392
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
20.3 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Nominale Ausgang Spannung
5 V
Ausgangsstrom
3.25 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität
It is used for processing all devices using the USB-C port (smartphone, tablet, netbook, laptop, LCD monitor and other mobile devices)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.7 m
Breite
90 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
175 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
224 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.