Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz
Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz
Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz
Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz
Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz
Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz
Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz
Qoltec 51031 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 135 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109077710
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51031
EAN/GTIN:
     5901878510316
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
135 W
Ausgangsspannung
20 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
6.75 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
IBM/Lenovo
Kompatibilität
45N0362 45N0364 45N0366 45N0368 45N0358 45N0501 45N0502 4X20E50558 4X20E50570 4X20E50572 4X20E50562 4X20E50565 4X20E50561 4X20E50571 4X20E50564 4X20E50573 4X20E50566 4X20E50558 4X20E50559 4X20E50560 4X20E50568 4X20E50563 4X20E50562 4X20E50569 4X20E50568 4X20E50564 4X20E50567 4X20E50566 45N0365 45N0554 36200609 ADL135NLC3A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.4 m
Breite
153 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
506 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
559 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.