Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Blau
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Blau
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Blau
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Blau
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Blau
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109078709
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04275-GB
EAN/GTIN:
     840244702144
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Spritz-, staub- und kratzbeständig
Ein beeindruckendes 6,1"-Display zum optimierten Scrollen.

Lebhafte Farben
Es besteht aus recyceltem Aluminium, Glas und Kunststoff.

Beeindruckende Fotos leicht gemacht.
Hauptkamera

Pixel 7a sorgt auch bei wenig Licht für erstaunlich klare Fotos mit Details in lebhaften Farben.

Ultraweitwinkelkamera
Mit einem Sichtfeld von 120° passt noch mehr auf deine Bilder

Frontkamera
Mit einem 95°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld hast du das perfekte Selfie schnell im Kasten.

Ist es Bildbearbeitung? Oder doch Zauberei?
Dank der fortschrittlichen Bildverarbeitung durch Google Tensor G2 gelingen dir auch bei wenig Licht perfekte Aufnahmen. Außerdem kannst du verschwommene Fotos scharfzeichnen und unerwünschte Elemente in wenigen Schritten aus deinen Bildern entfernen

Sogar alte Fotos lassen sich mit der Funktion „Scharfzeichnen“ korrigieren.
Fotos, die nicht ganz so perfekt sind, kannst du im Handumdrehen scharf stellen oder aufhellen – sogar, wenn sie nicht mit Pixel aufgenommen wurden.

Mit dem magischen Radierer lassen sich störende Elemente ganz leicht entfernen.
Unerwünschte Gegenstände oder Personen, die sich auf dein Foto gemogelt haben, kannst du einfach wegzaubern. Oder du änderst Farbe und Helligkeit, damit ein Gegenstand besser ins Bild passt

Dank Nachtsichtmodus sind Details auch bei Dunkelheit gut zu erkennen.
Der Nachtsichtmodus fängt die Lichter der Stadt ein, macht strahlende Porträts selbst bei schwachem Licht und hält sogar funkelnde Sterne dank Astrofotografie fest – jetzt sogar noch schneller

Ganz nah dran mit dem Super-Resolution-Zoom
Die Kamera von Google Pixel 7a ist mit einem Super-Resolution-Zoom ausgestattet. So kommen weit entfernte Motive auch ohne zusätzliches Teleobjektiv ganz groß raus.

Mit Langzeitbelichtung dynamische Fotos aufnehmen.
Mit Effekten wie Bewegung, Texturen, Weichzeichner und Lichtspuren verleihst du deinen Aufnahmen das gewisse Etwas. So werden zum Beispiel Bilder von Wasserfällen, Menschenmengen und belebten Straßen zu echten Kunstwerken. Und das ohne Stativ.

Die Kamera, die dich genau so sieht wie du bist.
Die Software der Pixel-Kamera wurde noch weiter verbessert, sodass die natürliche Schönheit unterschiedlichster Hauttöne wirkungsvoll zur Geltung kommt.

Google Pixel: Schnell, smart und immer für dich da.
Leistung und Geschwindigkeit von Google Tensor G2.
Google Tensor G2 ist der speziell für Pixel entwickelte Prozessor, mit dem auch schon Pixel 7 Pro-Smartphones ausgestattet sind. Durch Tensor G2 und 8 GB RAM ist Pixel 7a schnell, sicher, und effizient – mit optimierten Sprachanrufen, einer hervorragenden Akkulaufzeit und beeindruckenden Fotos und Videos.

Mit der Funktion „glasklare Anrufe“ hörst du deine Gesprächspartner noch besser.
Pixel filtert Hintergrundgeräusche heraus, sodass Gesprächspartner deutlich zu verstehen sind – selbst in lauten Umgebungen

Übersetzungen in Echtzeit.
Dank Live-Übersetzung kannst du in 48 Sprachen Gespräche führen, in Echtzeit chatten und Speisekarten ganz einfach über deine Kamera übersetzen lassen.

Der Akku hält bis zu 72 Stunden und ist kabellos ladbar.
Der intelligente Akku hält länger als 24 Stunden – im Extrem-Energiesparmodus bietet er sogar für bis zu 3 Tage Reserven. Und du kannst ihn ohne Kabel laden

Sicherheit im Fokus.
Online noch besser geschützt – ganz ohne Aufpreis.
Mit VPN von Google One trägt Google Pixel zum Schutz deiner Onlineaktivitäten bei, ganz gleich, welche App oder welchen Webbrowser du verwendest.

Blitzschnell entsperrt – aber nur von dir.
Dein Blick oder ein Tippen mit dem Finger genügt: Mit der Entsperrung per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck lässt sich dein Smartphone blitzschnell und sicher öffnen.

Überzeugt mit hervorragend bewerteten Sicherheitsfunktionen.
Mit Google Tensor G2 und dem zertifizierten Titan M2-Sicherheitschip bietet Google Pixel 7a mehrere Sicherheitsebenen zum besseren Schutz deiner persönlichen Daten.

Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen, mit denen du die Kontrolle hast.
Pixel macht es dir leichter, dein Smartphone, deine Konten und deine Passwörter zu schützen. Du findest alle Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen an einem Ort. Pixel erhält mindestens 5 Jahre lang Sicherheitsupdates. Außerdem wirst du über Sicherheitsrisiken informiert und kannst deine Daten in wenigen einfachen Schritten schützen.

Mit der Zeit wird Pixel immer besser.
Alle paar Monate wird dein Pixel automatisch mit Feature Drops ausgestattet – also neuen Funktionen für Kamera, Akku, Anrufe und weitere Komponenten.17 Sie tragen dazu bei, dass Pixel 7a im Laufe der Zeit noch besser wird.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor G2
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Titan M2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
429 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.73 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,89
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
80 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Digitaler Zoom
8 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
95 °
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Automatikbelichtung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Cast
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Sea
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Kratzresistent, Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193.5 g
Breite
72.9 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
152 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4385 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.