Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540332 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540332 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14 Zoll)
4smarts 540332 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109131186
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540332
EAN/GTIN:
     4252011905294
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
LAPTOP SCHUTZSICHTFOLIE - SCHUTZ VOR FREMDEN BLICKEN Du bist gerade im Zug oder im Cafe und möchtest nicht, dass andere Personen sehen woran du gerade am Laptop arbeitest? Du schaust dir Fotos an oder bearbeitest Videos, die niemand sehen soll? Mit unserer Smartprotect Privacy Sichtschutzfolie siehst nur DU deinen Laptop Bildschirm. Wenn du frontal vor deinem Laptop sitzt, kannst du alles erkennen. Personen, die schräg neben dir sitzen hingegen, sehen nur einen völlig schwarzen Bildschirm. Deine Daten sind geschützt. Das Sichtfeld in dem du deinen Bildschirm erkennen kannst beträgt 60 Grad. SCHUTZ DEINES DISPLAYS VOR BESCHÄDIGUNG Neben der Eigenschaft als Sichtschutzfolie, wird dein Laptop Display auch vor Kratzern und Verschmutzungen wirkungsvoll geschützt. Unsere Smartprotect Privacy Laptop Schutzfolie kannst du außerdem mit einem Feuchttuch oder einem Fasertuch problemlos abwischen. So bleibt dein Display immer kratzfrei und sauber. MONTAGE IN WENIGEN SEKUNDEN - LEICHT ABZUNEHMEN UND AUSZUTAUSCHEN Die Montage der Blickschutzfolie für dein Apple MacBook Pro 14 (2021) ist denkbar einfach. Du reinigst deinen Laptop Monitor mit dem beigelegten Putztuch. Anschließend musst du die Blickschutzfolie nur noch auf das Display deines Apple MacBook Pro 14 (2021) legen. Es wird magnetisch angezogen und hält fest.Da deine Sichtschutzfolie magnetisch befestigt ist, kannst du sie genauso einfach abnehmen und tauschen. MASSGESCHNEIDERT FÜR DEIN GERÄTEMODEL Andere Hersteller bieten universelle Blickschutzfolien an. Trotz der Wahl der richtigen Bildschirmgröße, passen diese oft nicht richtig. Wir bieten ausschließlich gerätespezifische Blickschutzfolien an. Diese passen wie angegossen auf deinen Apple MacBook Pro 14 (2021) . Sie bedecken deinen Monitor vollständig und sind an den Rahmen deines Apple MacBook Pro 14 (2021) angepasst. Darüber hinaus sind unsere Blickschutzfolien so dünn, dass du weiterhin deinen Apple MacBook Pro 14 (2021) vollständig zuklappen kannst. VOLLSTÄNDIGES SET Neben der Sichtschutzfolie für dein Apple MacBook Pro 14 (2021) ist das Befestigungsmaterial und Reinigungstuch bereits im Lieferumfang enthalten. Zudem erhältst du eine Tasche in der du deine Blickschutzfolie sicher transportieren kannst, wenn du sie gerade nicht an deinem Laptop befestigt hast.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Grau
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
220 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Reinigungstuch
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Magnetisch
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Pro 14 (2021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.