Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Gaming Bronze Series XP650R10 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Gaming Bronze Series XP650R10 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Gaming Bronze Series XP650R10 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Gaming Bronze Series XP650R10 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Gaming Bronze Series XP650R10 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Gaming Bronze Series XP650R10 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109142050
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die 80+BRONZE-zertifizierte Gaming Bronze Serie gewährleistet durch ihre DC/DC Technologie maximale Spannungsstabilität im harten Spieleinsatz.
Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen zudem für einen allzeit sicheren Betrieb.
Dank des integrierten Lüfters behält das Netzteil auch in hitzigen Spielsessions einen kühlen Kopf.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Spitzenstrom
576 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
23 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
48 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
17 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
16.5 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.4
Lagertyp
Hypro Bearing
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.98 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.