Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper LK03BN Schnittstellenblockierung USB Typ-A Braun, Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartkeeper LK03BN Schnittstellenblockierung USB Typ-A Braun, Grau Kunststoff
Smartkeeper LK03BN Schnittstellenblockierung USB Typ-A Braun, Grau Kunststoff
Smartkeeper LK03BN Schnittstellenblockierung USB Typ-A Braun, Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109181673
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     LK03BN
EAN/GTIN:
     8809534690952
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
USB-Portblocker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.2 mm
Tiefe
40.9 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
USB Typ-A
Produktfarbe
Braun, Grau
Material
Kunststoff
Anzahl der Port-Blocker
1
Weitere Suchbegriffe: usb portblocker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.