Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS TCB 90 Tragbare Power Station 1 3,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS TCB 90 Tragbare Power Station 1 3,4 kg
GYS TCB 90 Tragbare Power Station 1 3,4 kg
GYS TCB 90 Tragbare Power Station 1 3,4 kg
GYS TCB 90 Tragbare Power Station 1 3,4 kg
GYS TCB 90 Tragbare Power Station 1 3,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109184960
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     023260
EAN/GTIN:
     3154020023260
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3400 g
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Aufladequelle
AC
AC-Ausgangsleistung
120 W
Outputstrom (max.)
2 A
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsspannung
230 V
Design
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.