Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance A+ XP750R12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance A+ XP750R12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XP750R12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XP750R12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XP750R12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XP750R12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XP750R12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XP750R12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109184963
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN335
EAN/GTIN:
     4044953503344
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
XN335 | XP750R12.ARGB
Mit der 80+ GOLD Gaming Serie baut Xilence sein Netzteilportfolio weiter aus und nimmt erstmalig ein ARGB Netzteil mit in das Produktsortiment auf.
Die Netzteile haben ein neues Fan-Grill Design und einen 140mm ARGB Lüfter.
Außerdem punkten sie mit aktueller DC/DC Technologie und hoher Effizienz!
Mit dem hervorragendem Preisleistungsverhältnis ist es die ideale Alternative für Gaming PC’s!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
55 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
CPU P4 Verbinder (4-pin)
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
6.3 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
66 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.52
Lagertyp
HDB
Zertifizierung
80PLUS certification
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.