Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance A+ XN340 | XP850R12 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance A+ XN340 | XP850R12 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN340 | XP850R12 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN340 | XP850R12 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN340 | XP850R12 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN340 | XP850R12 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN340 | XP850R12 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN340 | XP850R12 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109184980
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN340
EAN/GTIN:
     4044953503368
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
XN340 | XP850R12
Die Gaming GOLD Series ist eine PC-Netzteil-Serie mit festem Kabelstrang, sowie einer 750W ARGB Variante. Das edle Design mit seiner Schwarzpulverbeschichtung, des 120mm stillen, schwarzen bzw. transparenten Lüfters und des Lüftergitters hebt den wertigen Charakter dieser Serie hervor. Die maximale Spannungsstabilität und die sechs integrierten Sicherheitsschaltungen gewährleisten einen sicheren Betrieb auch in hitzigen Workflows oder Spielesessions. Die Netzteile sind für höchste Anforderungen im Gaming, Multi-Media-Anwendungs- und Streamingbereich geeignet und haben während diesen intensiven Phasen einen geringen Stromverbrauch. Die Netzteile erreichen die 80+ GOLD Anforderungen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
55 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6.3 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
66 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
16 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
HDB
Zertifizierung
80PLUS certification
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.