Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Gaming Gold Series XP650R12 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Gaming Gold Series XP650R12 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Gaming Gold Series XP650R12 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Gaming Gold Series XP650R12 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Gaming Gold Series XP650R12 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Gaming Gold Series XP650R12 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Gaming Gold Series XP650R12 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Gaming Gold Series XP650R12 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109184985
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die Gaming GOLD Series ist eine PC-Netzteil-Serie mit festem Kabelstrang, sowie einer 750W ARGB Variante.
Das neue Lüftergitter Design und der schwarze bzw. transparente 120mm Lüfter hebt den wertigen Charakter dieser Serie hervor.

Die maximale Spannungsstabilität und die sechs integrierten Sicherheitsschaltungen gewährleisten einen sicheren Betrieb auch in hitzigen Workflows oder Spielesessions.
Die Netzteile sind für höchste Anforderungen im Gaming, Multi-Media-Anwendungs- und Streamingbereich geeignet und haben während diesen intensiven Phasen einen geringen Stromverbrauch. Die Netzteile erreichen die 80+ GOLD Anforderungen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Spitzenstrom
650 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6.3 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
6.3 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
650 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
54.1 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unter Strom
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
Lagertyp
Hypro Bearing
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.