Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Drehstrom-Lokomotive Serie E.432 „Trifase“ der Italienischen Staatseisenbahnen. Zugmodell Vormontiert HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Drehstrom-Lokomotive Serie E.432 „Trifase“ der Italienischen Staatseisenbahnen. Zugmodell Vormontiert HO (1:87)
Roco Drehstrom-Lokomotive Serie E.432 „Trifase“ der Italienischen Staatseisenbahnen. Zugmodell Vormontiert HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109187341
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     78467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Die Ferrovie dello Stato (FS) beschafften im Jahr 1927 von der Lokomotivfabrik „Società Ernesto Breda“ insgesamt 40 Maschinen mit Stangenantrieb. Die 94 Tonnen schweren, 13.910 mm langen Maschinen mit der Achsformel 1’D1’ wurden mit Drehstrom betrieben und hatten eine Dauerleistung von 2.200 kW. Auf der Brennerstrecke konnte man die E.432 in den 1950er Jahren oft vor internationalen Schnellzügen beobachten. Die Italienischen Staatseisenbahnen verwendeten die Reihe E.432 bis ins Jahr 1976.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Bauart
Vormontiert
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Electric locomotive class E.432, FS
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.