Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOOX R4260 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOOX R4260 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
WOOX R4260 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
WOOX R4260 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
WOOX R4260 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109187594
Hersteller:
     WOOX Innovations
Herst.-Nr.:
     R4260
EAN/GTIN:
     8435606730389
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Energiequelle
Akku
Energieverbrauch
5000 mA
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Glühbirne
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
399 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Videostreaming
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.