Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfen Eve Double PG-line DE 2x Grau, Weiß Glasfaser, Edelstahl 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfen Eve Double PG-line DE 2x Grau, Weiß Glasfaser, Edelstahl 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7 Zoll)
Alfen Eve Double PG-line DE 2x Grau, Weiß Glasfaser, Edelstahl 3 Eingebautes Display TFT 17,8 cm (7 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109188324
Hersteller:
     Alfen
Herst.-Nr.:
     904462003
EAN/GTIN:
     k.A.
Eine eichrechtskonforme duale Ladesäule mit erweiterten intelligenten Funktionen, um der Straßenbild-Umgebung standzuhalten Der Eve Double PG-line ist für hochfrequentierte Straßenumgebungen konzipiert und eignet sich für halb-öffentliche oder öffentliche Standorte mit 3-Phasen-Versorgung. Sie bietet zwei hintere Steckdosen in einer vandalensicheren Stahlsäule mit gekrümmter Oberfläche, die schmutzabweisend wirkt. Die Säule kann bei Bedarf mit einer Markenbezeichnung versehen werden. Das Ladegerät enthält einen RFID-Leser und ein MID-Messgerät für die finanzielle Abwicklung und die Benutzerauthentifizierung erfolgt über Girocard (Giro-e) und RFID-Karten. Die Internetverbindung erfolgt über LTE/Ethernet, wobei die Daten über den ausgewählten Drittanbieter des Managementsystems verfügbar sind.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230 V
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
22 kW
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
44 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Stromverbrauch (Standby)
12 W
Design
Gehäusefarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Glasfaser, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
TFT
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Integriertes Ladekabel
Ja
Integrierter Energiezähler
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Energiequelle
AC
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Überstromschutz
Ja
Überwachung von Gleichstromausfällen
Ja
Erdungssystem unterstützt
TN, TT
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
1631 mm
Gewicht
90000 g
Verpackungsbreite
601 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
1795 mm
Paketgewicht
100000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.496,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.780,92*
€ 6.879,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.724,14*
€ 6.811,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.567,74*
€ 6.625,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.496,28*
€ 6.540,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.