Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper BL04P1GY Schnittstellenblockierung USB Typ-B Grau Kunststoff 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartkeeper BL04P1GY Schnittstellenblockierung USB Typ-B Grau Kunststoff 10 Stück(e)
Smartkeeper BL04P1GY Schnittstellenblockierung USB Typ-B Grau Kunststoff 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109201984
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     BL04P1GY
EAN/GTIN:
     8809534691768
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
USB Typ-B
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Anzahl der Port-Blocker
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.