Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper MD04P1GN Schnittstellenblockierung DisplayPort Grün 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smartkeeper MD04P1GN Schnittstellenblockierung DisplayPort Grün 10 Stück(e)
Smartkeeper MD04P1GN Schnittstellenblockierung DisplayPort Grün 10 Stück(e)
Smartkeeper MD04P1GN Schnittstellenblockierung DisplayPort Grün 10 Stück(e)
Smartkeeper MD04P1GN Schnittstellenblockierung DisplayPort Grün 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     832-424745
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     MD04P1GN
EAN/GTIN:
     8809534691959
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
DisplayPort
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Port-Blocker
10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,93*
€ 16,93*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,03*
€ 18,27*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.