Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper NL03P1BK Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smartkeeper NL03P1BK Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz 12 Stück(e)
Smartkeeper NL03P1BK Schnittstellenblockierung RJ-45 Schwarz 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     832-424558
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     NL03P1BK
EAN/GTIN:
     8809534691119
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
lan blocker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Port-Blocker
12
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,71*
€ 24,91*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 19,10*
€ 26,37*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,60*
€ 50,30*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.