Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-424738 Herst.-Nr.: DL04P1GY EAN/GTIN: 8809534691881 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16 mm | | Tiefe | 4.7 mm | | Höhe | 8.5 mm | | Gewicht | 3 g | Merkmale | Produkttyp | Schnittstellenblockierung | | Kompatible Ports/Steckplätze | DisplayPort | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,99* | € 19,80* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,28* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|