Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper UL03P2OR Schnittstellenblockierung USB Typ-A Orange Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smartkeeper UL03P2OR Schnittstellenblockierung USB Typ-A Orange Kunststoff
Smartkeeper UL03P2OR Schnittstellenblockierung USB Typ-A Orange Kunststoff
Smartkeeper UL03P2OR Schnittstellenblockierung USB Typ-A Orange Kunststoff
Smartkeeper UL03P2OR Schnittstellenblockierung USB Typ-A Orange Kunststoff
Smartkeeper UL03P2OR Schnittstellenblockierung USB Typ-A Orange Kunststoff
Artikel-Nr.:
     832-424506
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     UL03P2OR
EAN/GTIN:
     8809534692420
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter
Verhindern sie unerwünschte Zugriffe auf ihre USB-Anschlüsse
Die Sicherheit von USB-Anschlüssen ist essentiell!

SMARTKEEPER Essential
01.
Der Lock Key Basic, der mit 13 unterschiedlichen Locks kompatibel ist.

02.
Flexibel anwendbar. Sieben unterschiedliche Farbmuster machen die Anwendung sicher und flexibel.

03.
Selbst die Installation im professionellen Umfeld, wie in Büros oder Produktion sind kein Problem.

Feature 1.
Einfach zu installieren

Eine einfache Handhabung und sehr leicht von jedermann zu installieren!

Feature 2.
Eine breite Anwendungs- und Einsatzmöglichkeit.

Für jeden USB-A Standardanschluss geeignet. Ob am Laptop oder Desktop.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.3 mm
Tiefe
4.6 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
USB Typ-A
Produktfarbe
Orange
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: USB Secure Charge, USB-Portblocker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 103,82*
€ 117,53*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 95,81*
€ 122,12*
8 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,69*
€ 225,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.