Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Transparent
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Transparent
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Transparent
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Transparent
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Transparent
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Transparent
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109232915
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13516
EAN/GTIN:
     4250197135160
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung alphacool
Der Alphacool Eiswolf 2 ist der erste Fullcover GPU AIO Wasserkühler von Alphacool. Er basiert auf dem Alphacool GPX Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, einer Pumpeneinheit und einem 360mm NexXxoS ST30 Vollkupfer Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist.

Fullcover Kühler?
Der Eiswolf 2 Grafikkarten AIO Wasserkühler kühlt nicht nur die GPU mit Wasser sondern alle relevanten Bauteile die eine aktive Kühlung benötigen. Dazu gehören der Grafikspeicher, die Spannungswandler und gegeben falls noch weitere Bauteile die zwingend eine direkte Kühlung benötigen. Durch die Verwendung des Eisblock GPX Aurora Wasserkühlers als Basis, ist die Kühlleistung identisch mit der eines DIY Grafikkarten Wasserkühlers

Verchromtes Kupfer
Der Kühler besteht vollständig aus verchromten Kupfer. Eine Verchromung ist wesentlich härter als eine Vernickelung und dadurch unempfindlicher gegen Säuren, Kratzer und Schäden. Die Gefahr von abplatzenden Vernickelungen ist dadurch vollständig beseitigt. Zusätzlich sieht die Verchromung wesentlich homogener aus und bietet einen Glanz, der durch eine Vernicklung nicht erreicht werden kann. Verchromte Kühler kamen bisher nur im Industriesektor zum Einsatz in Bereichen, in denen extreme Einflüsse auf die Kühler wirken.

Pumpeneinheit
An der Stelle des normalen Anschlussterminals sitzt bei der Eiswolf 2 eine Pumpeneinheit. Diese Pumpeneinheit beherbergt die DC-LT 2 Pumpe. Eine verbesserte und leisere Version der bekannten DC-LT Low Noise Ceramic Pumpe. Die wuchtig wirkende Pumpeneinheit ist, trotz ihrer scheinbaren Größe, lediglich 5 mm breiter als ein normales Anschlussterminal.

Anschlüsse und Schläuche
Wie bei allen neuen AIO Einheiten verwendet Alphacool auch bei der Eiswolf 2 ausschließlich TPV Schläuche aus der Enterprise Solution Reihe für Server und Workstations. Die Schläuche bestehen aus EPDM/PP und sind extrem hitzebeständig, langlebig und frei von Weichmachern. Alle Anschlüsse basieren ebenfalls auf der Enterprise Solution Reihe und passen optisch perfekt zu den TPV Schläuchen.

Erweiterbarkeit
Durch die Verwendung des Schnellverschlusses kann die Eiswolf 2 mit einer weiteren Alphacool AIO Einheit verbunden werden, um einen größeren Kreislauf zu verwirklichen. Alphacool bietet diverse vorbefüllte Komponenten an, mit denen der Kreislauf leicht erweitert werden kann. Zur Sicherheit werden die Schnellverschlüsse fest miteinander verschraubt und nicht nur zusammengesteckt.

Beleuchtung und Lüfter
Der Eiswolf 2 Kühler besitzt eine Digital RGB LED Beleuchtung, auch adressierbare RGB LEDs genannt. Sie verlaufen über die gesamte Rückseite des Grafikkartenkühlers und sorgen für eine vollständige Ausleuchtung des Wasserkühlers. Die Pumpeneinheit ist dabei dezenter und bietet für Nvidia ein grün leuchtendes Logo, für AMD Karten ein rot leuchtendes Logo. Der Name „Eiswolf“ auf der Pumpeneinheit bleibt dabei unbeleuchtet, dezent im Hintergrund. Als Lüfter kommt der Aurora Rise Fan mit 120mm zu Einsatz. Durch das besondere Blade-Design ist der Lüfter extrem leise und die adressierbaren RGB LEDs sorgen für eine brillante Beleuchtung. Der Alphacool Aurora Rise Lüfter überzeugt durch einen max. statischen Druck von 3.17mm/H2O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m3/h. Durch die PWM-Steuerung lässt sich der Lüfter über einen weiten Drehzahlbereich steuern. Außerdem bietet er eine Zero-Ansteuerung. Er kann also auf 0 U/min herunter geregelt werden und startet dann mit ca. 350 U/min.

NexXxoS Radiator
Wie bei allen AIO Einheiten verwendet Alphacool Radiatoren aus der weltweit beliebten NexXxoS Reihe. Die Vollkupfer Radiatoren bieten eine weitaus höhere Kühlleistung als Aluminium Radiatoren und haben einen wesentlichen Teil zum weltweiten Erfolg von Alphacool beigetragen.

Die Kombination aller Komponenten ergibt eine Lösung, die so einfach zu installieren ist wie eine AIO, aber die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops bietet.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
3.2 W
Spannung der Pumpe
6 - 13.5 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
124 mm
Heizungs-Tiefe
395 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Pumpenbreite
151.05 mm
Pumpentiefe
276.7 mm
Pumpenhöhe
46.1 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
187 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
5000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Acryl, Messing, Kupfer, Nylon, Edelstahl, Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Heizkörpermaterial
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lamellenmaterial
Kupfer
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Installationsanweisung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Luftstrom
119.8 m³/h
Minimum Luftdruck
3.17 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.17 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gleitlager
Motorschnelligkeit der Pumpe
2600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2500 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Kompatible Produkte
<ul><li>Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 XT Vapor-X, 20GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP (11323-01-20G) - Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X, 24GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP (11322-01-20G) - Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP, lite retail (11322-02-20G)</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.