Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
ENDORFY Navis F360 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109233673
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY3B006
EAN/GTIN:
     5903018665931
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
54 mm
Heizungs-Höhe
395 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Montageset
Ja
RGB-Controller enthalten
Ja
Installationsanweisung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
250 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1600 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2600 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.