Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Absima X Racer ferngesteuerte (RC) modell Touring-Auto Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109238712
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     10011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Kleines Auto – große Power! Unsere kleinen X-Racer im Maßstab 1:24 sind der absolut ideale Einstieg in das RC Hobby für Groß und Klein und macht jedes Büro oder Wohnzimmer zur Rennstrecke! Hergestellt aus super elastischem Kunststoff um Stöße gut zu absorbieren, High-grip Offroadreifen und ausgestattet mit feinster Technik lässt das Fahrzeug keine Wünsche offen. Der "8520“ Coreless-Motor beschleunigt das RC Car bis auf 20km/h. Wem das im Wohn- oder Kinderzimmer zu schnell ist, kann dank eines Drehreglers die Geschwindigkeit auch reduzieren. Gas/Brems- und Lenkbefehle werden voll proportional durch die 2.4GHz Fernsteuerung feinfühlig umgesetzt. Durch das moderne Übertragungssystem können natürlich mehrere Fahrzeuge zur selben Zeit gefahren werden. Somit steht dem Mini-Grandprix zuhause nichts im Wege! Das HIGHLIGHT ist wohl das eingebaute "ELEKTRONISCHE STABILITÄTSPROGRAMM“ welches auch auf glatten Untergründen wie Laminat oder Fliesenboden das heckbetriebene Fahrzeug immer gut in der Spur hält. Dank eines verbautem „Gyro“ wie man Sie auch aus Drohnen kennt, nimmt das Fahrzeug unnatürliche Bewegungen des Hecks war und lenkt automatisch dagegen um ein Ausbrechen (bis zu einem gewissen Maß) zu verhindern. Wer jedoch trotzdem wilde Drifts hinlegen möchte, muss die Technik durch die eigene Fahrkunst einfach an seine Grenze bringen was außergewöhnlich viel Spaß macht! On Top legen wir noch einen Satz Driftreifen für Teppich obendrauf. Der herausnehmbare 3.7V 300mAh LiPo Akku wird durch ein USB Ladegerät geladen. Die Ladezeit beträgt ca. 30-40 Minuten und die Fahrzeit ca. 20 Minuten. Für noch mehr Fahrspaß sind zusätzliche Akkus erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Touring-Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Gehäusematerial
Aluminium
Anzahl der Motoren
1
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
1
Gewicht Servo
3.7 g
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
20 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Breite
85 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
110 g
Sonstige Funktionen
Ladezeit
40 min
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
1240001
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.