Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO E-Lok Re 485 New Alpinisti BLS VI Wechselstromversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO E-Lok Re 485 New Alpinisti BLS VI Wechselstromversion
PIKO E-Lok Re 485 New Alpinisti BLS VI Wechselstromversion
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109249337
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     57946
EAN/GTIN:
     4015615579465
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
E-Lok Re 485 New Alpinisti BLS VI Wechselstromversion Neuheit 2023: Druckvariante der BR 185 im Design "New Alpinisti" der BLS in Epoche VI. Das Modell verfügt ab Werk über einen passenden PIKO Digital-Decoder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Design
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Re 485 New Alpinisti BLS VI AC version
Bauart
Montagesatz
Eingebautes Licht
Ja
Radius
358 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.