Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO E-Lok Re 485 New Alpinisti BLS VI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO E-Lok Re 485 New Alpinisti BLS VI
PIKO E-Lok Re 485 New Alpinisti BLS VI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109249342
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     57945
EAN/GTIN:
     4015615579458
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
E-Lok Re 485 New Alpinisti BLS VI Neuheit 2023: Druckvariante der BR 185 im Design "New Alpinisti" der BLS in Epoche VI. Das Modell verfügt über eine Digitalschnittstelle nach NEM 652.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Design
Produkttyp
Eisenbahn-Modell
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Re 485 New Alpinisti BLS VI
Bauart
Montagesatz
Eingebautes Licht
Ja
Radius
358 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.