Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO TT Diesellok V 60 DR III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO TT Diesellok V 60 DR III
PIKO TT Diesellok V 60 DR III
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109249361
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47367
EAN/GTIN:
     4015615473671
Suchbegriffe:
Diesellok TT
Diesellokomotive TT
diesellok tt
TT Diesellok V 60 DR III Neuheit 2023: Mit der neuen, dieselhydraulischen Lokomotive war eine ideale Rangiermaschine geglückt, die sich auch vor Nahgüterzügen und auf Nebenbahnen bewähren sollte. Das noch nicht optimal gestaltete Führerhaus sowie Korrekturen am Fahrzeugteil führten zur Entwicklung der Nachfolgebaureihe V 60.12. Insgesamt bewährte sich jedoch die V 60.10, sodass die letzten Exemplare der Deutschen Reichsbahn erst 1990 ausgemustert wurden. Einige private Eisenbahnverkehrs-unternehmen haben die Loks bis heute im Einsatz. Das Modell hat das kleine Führerhaus mit dem Spitzenlicht, viele einzeln angesetzte Teile, Metall Kuppelstangen, Digital- und Soundnachrüstung vorbereitet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Design
Produkttyp
Bodenbelagssystemteile
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
TT (1:120)
Bauart
Montagesatz
Eingebautes Licht
Ja
Radius
287 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.