Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO Diesellokomotive TRAXX Metronom VI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO Diesellokomotive TRAXX Metronom VI
PIKO Diesellokomotive TRAXX Metronom VI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109249418
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     57544
EAN/GTIN:
     4015615575443
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
piko diesellok h0
diesellok h0
Diesellokomotive TRAXX Metronom VI Neuheit 2023: Druckvariante der Diesellokomotive TRAXX mit dem Design Metronom in Epoche VI. Das Modell verfügt über eine Digitalschnittstelle nach NEM 652 und ist für die Nachrüstung von Sound vorbereitet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Design
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
TRAXX Metronom VI
Bauart
Montagesatz
Eingebautes Licht
Ja
Radius
358 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.