Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
| Stromkabellänge Motherboard | 570 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 5 |
| SATA-Netzkabellänge | 500 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 820 mm |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin | 2 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 600 W |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Eingangsstrom | 5 A |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 97 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 588 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 97 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 15 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 49 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 15 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 260 mm |
| Verpackungstiefe | 220 mm |
| Verpackungshöhe | 95 mm |
| Paketgewicht | 2190 g |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 80000 h |
| Ursprungsland | China |
Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm |
| Tiefe | 150 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Gewicht | 1690 g |