Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21630 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21630 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21630 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109250575
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Isolationsmaterial
Polypropylen
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
30 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.8 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.