Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 505 T Profiline Handgartenspritzer 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 505 T Profiline Handgartenspritzer 5 l
GLORIA 505 T Profiline Handgartenspritzer 5 l
GLORIA 505 T Profiline Handgartenspritzer 5 l
GLORIA 505 T Profiline Handgartenspritzer 5 l
GLORIA 505 T Profiline Handgartenspritzer 5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109250832
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000506.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Drucksprüher
Hochdrucksprühgerät
Das GLORIA Edelstahl-Hochleistungssprühgerät 505 T Profiline mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern überzeugt durch seine Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit und ist somit der perfekte Helfer zur Ausbringung von Schalöl, bei Reinigungsarbeiten, der Schädlingsbekämpfung oder bei der Desinfektion. Das Edelstahlgerät ist ölfest und äußerst reinigungsfreundlich, arbeitet mit einem maximalen Betriebsdruck von 6 bar und ist mit einer Messing-Hochleistungspumpe inkl. Flachstrahldüse ausgestattet. Selbstverständlich ist die 505 T Profiline TÜV- und GS-geprüft. Dieses Siegel unterstreicht die Qualität, die Sicherheit in der Handhabung und die hochwertige Verarbeitung des Hochleistungssprühers.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
5 l
Effektives Volumen
8 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tankmaterial
Edelstahl
Lanzenmaterial
Messing
Düsenmaterial
Messing
Gepolsterter Schultergurt
Ja
Maximaler Druck
6 bar
Ergonomischer Griff
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Geeignet für
Innen & Außen
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.