Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Electric locomotive 1116 088-6 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Electric locomotive 1116 088-6 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Roco Electric locomotive 1116 088-6 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Roco Electric locomotive 1116 088-6 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Roco Electric locomotive 1116 088-6 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Roco Electric locomotive 1116 088-6 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Roco Electric locomotive 1116 088-6 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Roco Electric locomotive 1116 088-6 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109258999
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Elektrolokomotive 1116 088 der Österreichischen Bundesbahnen. Mit der Indienststellung der ersten „Taurus“-Lokomotive Reihe 1016 im Sommer 1999 begann die rasante Modernisierung der österreichischen E-Lok-Flotte. Von dieser Universallokomotive wurde auch eine Zweisystemausführung für den Wechselstrombetrieb mit 15 kV/16,7 Hz sowie 25 kV/50 Hz beschafft. Bis 2006 wurden 282 Lokomotiven der Reihe 1116 in Dienst gestellt. Sie sind für 230 km/h zugelassen. Die Leistung beträgt 6.400 kW.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
221 mm
Merkmale
Produkttyp
Modell einer Schnellzuglokomotive
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Electric locomotive 1116 088-6
Produktfarbe
Rot
Länderversion
Australien
Beleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.