Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 114265 Gewerblicher Speisenwärmer 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 114265 Gewerblicher Speisenwärmer 650 W
Bartscher 114265 Gewerblicher Speisenwärmer 650 W
Bartscher 114265 Gewerblicher Speisenwärmer 650 W
Bartscher 114265 Gewerblicher Speisenwärmer 650 W
Bartscher 114265 Gewerblicher Speisenwärmer 650 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109263048
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
bartscher wärmebrücke
wärmebrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
775 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,03*
€ 599,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.