Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110597 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110597 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110597 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110597 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110597 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110597 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110597 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109265817
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
5060 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
63000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.362,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.585,36*
€ 3.076,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.545,37*
€ 3.028,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,43*
€ 2.896,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,31*
€ 2.836,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.362,40*
€ 2.811,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.