Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2856011 Grill zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2856011 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 2856011 Grill zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109266268
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2856011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne
kippbratpfanne
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
125000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.454,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.772,14*
€ 5.678,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.727,82*
€ 5.626,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.553,42*
€ 5.418,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.476,20*
€ 5.326,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.454,72*
€ 5.301,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.