Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 286610 Grill zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 286610 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 286610 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 286610 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 286610 Grill zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109266283
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne
kippbratpfanne
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
10250 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
118200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.257,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.558,27*
€ 5.424,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.515,38*
€ 5.373,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.345,01*
€ 5.170,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.268,46*
€ 5.079,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.257,21*
€ 5.066,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.