Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 286680 Grill zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 286680 Grill zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 286680 Grill zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109266284
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne
kippbratpfanne
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
10000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
110800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.186,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.470,76*
€ 5.320,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.413,05*
€ 5.251,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.257,74*
€ 5.066,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.189,66*
€ 4.985,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.186,58*
€ 4.982,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.