Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rondos maxi Einbaustrahler LED 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rondos maxi Einbaustrahler LED 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109405296
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911646.003.2.76
EAN/GTIN:
     4051859862291
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
178 mm
Gewicht
1120 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
13 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,32*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,50*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.