Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Heledon maxi Deckenbeleuchtung LED 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Heledon maxi Deckenbeleuchtung LED 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109406651
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901771.003.76
EAN/GTIN:
     4051859872795
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2150 lm
Strahlungswinkel
23 °
Beleuchtungseffizienz
65 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Gewicht
880 g
Durchmesser
162 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982649.002
ab € 46,66*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,25*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.