Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO Kesselwagen PKP V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO Kesselwagen PKP V
PIKO Kesselwagen PKP V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109410675
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     58704
EAN/GTIN:
     4015615587040
Suchbegriffe:
Kesselwagen H0
kesselwagen h0
Kesselwagen PKP IV Neuheit 2023: Druckvariante des Kesselwagens in der Ausführung der PKP in der Epoche IV.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Design
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
PKP IV
Bauart
Montagesatz
Radius
358 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.