Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO Kühlwagen DR III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO Kühlwagen DR III
PIKO Kühlwagen DR III
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109410701
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     54497
EAN/GTIN:
     4015615544975
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
güterwagen h0 piko
güterwagen h0
Kühlwagen DR III Neuheit 2023: Kühlwagen der DR in Epoche III mit Bedruckung "Seefische".
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Design
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
DR III
Bauart
Montagesatz
Radius
358 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.