Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape E3527 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hape E3527 Spielzeug-Set
Hape E3527 Spielzeug-Set
Hape E3527 Spielzeug-Set
Hape E3527 Spielzeug-Set
Hape E3527 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109416632
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3527
EAN/GTIN:
     6943478035492
Suchbegriffe:
Puppen-Haus
Puppenhaus
hape puppenhaus
puppen haus
Die trompetende, vierköpfige Elefantenfamilie bringt kleinen Umweltschützern alles über Nachhaltigkeit bei. Sie sind die perfekte Ergänzung für jedes Puppenhaus-Set, denn diese Figuren können sitzen, stehen und Gegenstände in ihren Händen festhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Familie
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Tiertyp
Elefant
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
87 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.