Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovi 973/24 Wachsmalstift 24 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovi 973/24 Wachsmalstift 24 Stück(e)
Jovi 973/24 Wachsmalstift 24 Stück(e)
Jovi 973/24 Wachsmalstift 24 Stück(e)
Jovi 973/24 Wachsmalstift 24 Stück(e)
Jovi 973/24 Wachsmalstift 24 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109423304
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     973/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
244 g
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Wachs
Material
Wachs
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Technische Details
Enthält nicht
Gluten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOVI
973/12
ab € 3,70*
Ähnlich
JOVI
975
ab € 6,07*
Ähnlich
JOVI
913
ab € 2,91*
Ähnlich
JOVI
926
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.