Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-150004 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 17-150004 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Conec 17-150004 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Conec 17-150004 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109423307
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-150004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
340 mm
Breite
350 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
32.71 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Stromstärke
1.2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.