Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109475969
Hersteller:
     Ledger
Herst.-Nr.:
     LNX
EAN/GTIN:
     3760027781500
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Schützen, kaufen, tauschen und vermehren Sie Ihre Kryptos und verwalten Sie Ihre NFTs – mit unserer neuen Bluetooth-fähigen Hardware-Wallet. Alle Ihre digitalen Vermögenswerte sind an einem zentralen Ort sicher verwahrt.

WIR STELLEN VOR: LEDGER NANO X

Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihr Geld zurück


Dank der Kombination aus Ledger Nano X und Ledger Live-App genießen Sie maximale Sicherheit und Kontrolle über Ihre Kryptowährungen. Mit der Ledger Nano X bewahren Sie Ihre Coins offline und geschützt auf.

Kaufen, tauschen und vermehren Sie Ihre Kryptowährungen

Verwalten und investieren Sie in Ihre Kryptowährungen jederzeit und überall – mit Ledger und unseren Partnern. Kaufen, tauschen, und handeln Sie mit Kryptowährungen in Sekundenschnelle – auf einfache, sichere und intelligente Weise.

Mobilfreundlich

Die Ledger Nano X ist die ideale Hardware-Wallet, um Ihre Kryptos und NFTs auch unterwegs zu schützen. Sie verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Smartphone und verfügt über ein großes Display zur bequemen Bedienung.

Alle Ihre digitalen Vermögenswerte an zentraler Stelle

Die größte Kapazität unserer Wallets: Sie können bis zu 100 Apps gleichzeitig installieren – Bitcoin, Ethereum, XRP und mehr als 5.500 verschiedene Token.

LEDGER LIVE
EIN ORTFÜR ALL IHRE KRYPTOANFORDERUNGEN

Kaufen


Kaufen Sie Bitcoin und andere Kryptowährungen – auf einfache, sichere und intelligente Weise.

Umtauschen

Tauschen Sie Kryptowährungen in Sekundenschnelle, um das Beste aus Ihrem Vermögen herauszuholen.

Vermehren

Vermehren Sie Ihr Kryptovermögen, ohne einen Finger zu rühren – alles auf einer sicheren Plattform.

Dienste verbinden

Zugriff auf alle unsere Smart Services – DeFi Apps, NFTs und mehr.

*Kauf-, Tausch-, Verleih- und weitere Kryptotransaktionsservices werden von externen Partnern vermittelt. Ledger gibt weder Ratschläge noch Empfehlungen zur Nutzung von Services Dritter.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
USB-Stick Hardware-Geldbörse
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.6 mm
Tiefe
11.75 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
34 g
Leistungen
Beste Verwendung
Bitcoin, Dash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, NFT
Prüftiefe (EAL)
EAL5+
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Bluetooth + USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: brieftasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.