Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 15-004730 Drahtverbinder D-SUB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 15-004730 Drahtverbinder D-SUB Schwarz
Conec 15-004730 Drahtverbinder D-SUB Schwarz
Conec 15-004730 Drahtverbinder D-SUB Schwarz
Conec 15-004730 Drahtverbinder D-SUB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109482206
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-004730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
27 mm
Breite
67.7 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
15-007683E
ab € 16,42*
Sonstiges
Conec
15-006363E
ab € 12,70*
Sonstiges
Conec
15-007713E
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.